MERSEN FERRAZ A2K250R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 250A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEY

MERSEN FERRAZ A2K250R sulake, nopeatoiminen, 250V, 250A, luokka RK1, 1 napa

Tuote: AG8LEY Malli: A2K250R

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria250A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu250A
Halkaisija2.06 "
KehystyyppiA2K
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus8.63 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.38
Laivan pituus (cm)5.38
Laivan leveys (cm)5.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A2K100R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 100A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K10R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEQ A2K10R10AGMG10A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K125R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 125A, luokka RK1, 1 napa | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "€178.28
MERSEN FERRAZ A2K15R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, luokka RK1, 1 napa | AG8LET A2K15R15AGMG15A0.56 "2"€20.64
MERSEN FERRAZ A2K175R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 175A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K200R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 200A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K20R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 20A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEW A2K20R20AGMG20A0.56 "2"€20.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A2K250R sulake, nopeatoiminen, 250V, 250A, luokka RK1, 1 napa