MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-80E Sulake, Keskijännite, 15500V, 80A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRU

MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-80E Sulake, Keskijännite, 15500V, 80A, E-mittaus, Kiinnitä Striker

Tuote: CH4TRU Model: A155C1D0R0-80E

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15500V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu80A
Halkaisija3"
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.31 "
Pituus22.81 "
AsennusClip-lock
NopeusE-luokiteltu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.42
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Clip Lockilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-100E Sulake, Keskijännite, 15500V, 100A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRJ A155C1D0R0-100E100A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-10E Sulake, Keskijännite, 15500V, 10A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRK A155C1D0R0-10E10A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-15E Sulake, Keskijännite, 15500V, 15A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRL A155C1D0R0-15E15A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-20E Sulake, Keskijännite, 15500V, 20A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRM A155C1D0R0-20E20A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-25E Sulake, Keskijännite, 15500V, 25A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRN A155C1D0R0-25E25A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-30E Sulake, Keskijännite, 15500V, 30A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRP A155C1D0R0-30E30A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-40E Sulake, Keskijännite, 15500V, 40A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TRQ A155C1D0R0-40E40A4.31 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-80E Sulake, Keskijännite, 15500V, 80A, E-mittaus, Kiinnitä Striker