MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-4R Sulake, Keskijännite, 7200V, 4R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKQ

MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-4R sulake, keskijännite, 7200 V, 4R, R-nimellisarvo, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4TKQ Model: A072F1D0R0-4R

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7200V
Rungon materiaaliGMG
Halkaisija3"
Pituus15.88 "
AsennusLeikata
NopeusR Nimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-12R Sulake, Keskijännite, 7200V, 12R, R-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TKM A072F1D0R0-12R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-2R sulake, keskijännite, 7200V, 2R, R mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKN A072F1D0R0-2R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-3R sulake, keskijännite, 7200V, 3R, R mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKP A072F1D0R0-3R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-5R Sulake, Keskijännite, 7200V, 5R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKR A072F1D0R0-5R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-6R Sulake, Keskijännite, 7200V, 6R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKT A072F1D0R0-6R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-9R sulake, keskijännite, 7200V, 9R, R mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TKU A072F1D0R0-9R-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072F2D0R0-18R Sulake, Keskijännite, 7200V, 18R, R-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TKV A072F2D0R0-18R-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A072F1D0R0-4R sulake, keskijännite, 7200 V, 4R, R-nimellisarvo, holkkikiinnitteinen iskuri