MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-50E Sulake, Keskijännite, 5500V, 50A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4THA

MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-50E Sulake, Keskijännite, 5500V, 50A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku

Tuote: CH4THA Model: A055F1C0R0-50E

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija2"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus14.18 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-10E Sulake, Keskijännite, 5500V, 10A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGU A055F1C0R0-10E5500V10A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-15E Sulake, Keskijännite, 5500V, 15A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGV A055F1C0R0-15E5500V15A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-20E Sulake, Keskijännite, 5500V, 20A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGW A055F1C0R0-20E5500V20A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-25E Sulake, Keskijännite, 5500V, 25A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGX A055F1C0R0-25E5500V25A14.18 "E-luokiteltu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-30E Sulake, Keskijännite, 5500V, 30A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGY A055F1C0R0-30E5500V30A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-40E Sulake, Keskijännite, 5500V, 40A, E-mittaus, Holkkikiinnitysvaskuri | CH4TGZ A055F1C0R0-40E5500V40A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-5E Sulake, Keskijännite, 5500V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4THB A055F1C0R0-5E5500V5A14.18 "E-luokitus-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A055F1C0R0-50E Sulake, Keskijännite, 5500V, 50A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku