MERSEN FERRAZ 9F62HCC040 Sulake, Keskijännite, 8300V, 40A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TCZ

MERSEN FERRAZ 9F62HCC040 sulake, keskijännite, 8300V, 40A, E-luokitus, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4TCZ Malli: 9F62HCC040

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus8300V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija2"
Pituus14.18 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60DJE001 Sulake, Keskijännite, 8250V, 1A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVD 9F60DJE0018250VEpoksi1A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE002 Sulake, Keskijännite, 8250V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVE 9F60DJE0028250VEpoksi2A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE003 Sulake, Keskijännite, 8250V, 3A, E Rated, Holkkikiinnitysisku | CH4RVF 9F60DJE0038250VEpoksi3A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE005 Sulake, Keskijännite, 8250V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVG 9F60DJE0058250VEpoksi5A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE007 Sulake, Keskijännite, 8250V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVH 9F60DJE0078250VEpoksi7A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE010 Sulake, Keskijännite, 8250V, 10A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVJ 9F60DJE0108250VEpoksi10A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE015 Sulake, Keskijännite, 8250V, 15A, E Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVK 9F60DJE0158250VEpoksi15A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62HCC040 sulake, keskijännite, 8300V, 40A, E-luokitus, holkkikiinnitteinen iskuri