MERSEN FERRAZ 9F62HCB040 Sulake, Keskijännite, 5500V, 40A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TCT

MERSEN FERRAZ 9F62HCB040 sulake, keskijännite, 5500V, 40A, E-mittaus, holkkikiinnitysisku

Tuote: CH4TCT Malli: 9F62HCB040

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5500V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija2"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus14.18 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CED001 Sulake, Keskijännite, 5500V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTJ 9F60CED001Epoksi1A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED002 Sulake, Keskijännite, 5500V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RTK 9F60CED002Epoksi2A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED003 Sulake, Keskijännite, 5500V, 3A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTL 9F60CED003Epoksi3A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED005 Sulake, Keskijännite, 5500V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTM 9F60CED005Epoksi5A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED007 Sulake, Keskijännite, 5500V, 7A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTN 9F60CED007Epoksi7A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED010 Sulake, Keskijännite, 5500V, 10A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTP 9F60CED010Epoksi10A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CED015 Sulake, Keskijännite, 5500V, 15A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RTQ 9F60CED015Epoksi15A2"-11.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62HCB040 sulake, keskijännite, 5500V, 40A, E-mittaus, holkkikiinnitysisku