MERSEN FERRAZ 9F60HPK080 Sulake, Keskijännite, 38000V, 80A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RZV

MERSEN FERRAZ 9F60HPK080 sulake, keskijännite, 38000V, 80A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4RZV Malli: 9F60HPK080

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus38000V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu80A
Korkeus6.16 "
Pituus30.81 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7025
Laivan korkeus (cm)78.26
Laivan pituus (cm)18.08
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ 9F60FPK001 Sulake, Keskijännite, 38000V, 1A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RXZ 9F60FPK0011A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK002 Sulake, Keskijännite, 38000V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RYA 9F60FPK0022A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK003 Sulake, Keskijännite, 38000V, 3A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RYB 9F60FPK0033A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK005 Sulake, Keskijännite, 38000V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RYC 9F60FPK0055A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK007 Sulake, Keskijännite, 38000V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RYD 9F60FPK0077A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK010 Sulake, Keskijännite, 38000V, 10A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RUIS 9F60FPK01010A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60FPK015 Sulake, Keskijännite, 38000V, 15A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RYF 9F60FPK01515A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60HPK080 sulake, keskijännite, 38000V, 80A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri