MERSEN FERRAZ 60601 Varokekalusto, 600V, 60A, luokka H/K, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RHU

MERSEN FERRAZ 60601 sulakekanta, 600V, 60A, luokka H/K, 1 napa, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4RHU Malli: 60601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu60A
SulakeluokkaLuokka H/K
Korkeus2"
Pituus7"
Max. Sulakkeen luokitus60A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)17.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60300 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H ja K, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4RDZ 60300GFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60301 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H/K, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REB 60301GFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60305 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H ja K, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REF 60305GFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H/K, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REK 60306GFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "€28.30
MERSEN FERRAZ 60307 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REP 60307GFPC30A2"7"30A2 napaa3.09 "€31.84
MERSEN FERRAZ 60308 Varokekalusto, 600V, 30A, luokka H ja K, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REU 60308GFPC30A2"7"30A34.55 "€50.39
MERSEN FERRAZ 60310 Sulakejalka, lisälaite, 600V, 30A, luokka H ja K, tinattu, kupariruuvi | CH4REY 60310GFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 60601 sulakekanta, 600V, 60A, luokka H/K, 1 napa, tinattu, alumiinikotelo