Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623353311 Arbor Mount hiomalaikka 4-1/2 x 7/8 60g - 25 kpl pakkaus | AB2BCQ 1KXL9

MERIT 66623353311 Arbor Mount hiomalaikka 4-1/2 x 7/8 60g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2BCQ Malli: 66623353311Ristiviite: 1KXL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 66623357286 Arbor Mount -hiomalaikka 7 x 7/8 tuumaa 60g - pakkaus 25 | AB2BBJ 1KVL1 66623357286AlumiinioksidiRuskea7"60860025€68.22
MERIT 66623357279 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 tuumaa 60g - 25 kpl pakkaus | AB2BBL 1KVL4 66623357279AlumiinioksidiRuskea5"6010,00025€46.04
MERIT 66623357293 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 60g - Pakkaus 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Zirkoniumalumiinioksidisininen5"6010,00025€61.15
MERIT 66623355600 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 60g - Pakkaus 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Keraaminen alumiinioksidiRuskea5"6010,00025€64.63
MERIT 66623357278 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 tuumaa 50g - pakkaus 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278AlumiinioksidiRuskea5"5010,00025€46.04
MERIT 66623357292 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 50g - Pakkaus 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Zirkoniumalumiinioksidisininen5"5010,00025€66.23
MERIT 66623355599 Arbor Mount hiomalaikka 5 x 7/8 50g - 25 kpl pakkaus | AB2BCL 1KXL5 66623355599Keraaminen alumiinioksidiRuskea5"5010,00025€86.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623353311 Arbor Mount hiomalaikka 4-1/2 x 7/8 60g - 25 kpl pakkaus
€40.14 /pakkaus