Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623353309 Arbor Mount -hiomalaikka 4-1 / 2 x 7/8 24g - 25 kpl pakkaus | AB2BGK 1KYA8

MERIT 66623353309 Arbor Mount hiomalaikka 4-1/2 x 7/8 24g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2BGK Malli: 66623353309Ristiviite: 1KYA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.4.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 66623357295 Arbor Mount -hiomalaikka 7 x 7/8 24g - Pakkaus 25 | AB2BCA 1KWL4 66623357295Zirkoniumalumiinioksidisininen7"24860025€109.95
MERIT 66623357276 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 tuuman 24g - pakkaus 25 | AB2BCC 1KWL6 66623357276AlumiinioksidiRuskea5"2410,00025€46.04
MERIT 66623357290 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 24g - 25 kpl pakkaus | AB2BCD 1KWL7 66623357290Zirkoniumalumiinioksidisininen5"2410,00025€80.47
MERIT 66623355597 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 24g - 25 kpl pakkaus | AB2BCE 1KWL8 66623355597Keraaminen alumiinioksidiRuskea5"2410,00025€118.11
MERIT 66623357277 Hiomakiekko 5 x 7/8 tuumaa 36 g - 25 kpl | AB2BCF 1KWL9 66623357277AlumiinioksidiRuskea5"3610,00025€46.04
MERIT 66623355598 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 36g - Pakkaus 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598Keraaminen alumiinioksidiRuskea5"3610,00025€106.09
MERIT 66623355601 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 24g - 25 kpl pakkaus | AB2BGM 1KYB1 66623355601Keraaminen alumiinioksidiRuskea4.5 "2411,00025€89.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623353309 Arbor Mount hiomalaikka 4-1/2 x 7/8 24g - 25 kpl pakkaus
€42.26 /pakkaus