Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539520420 Pintakäsittelylevy 4-1 / 2 tuuman karkea | AG3CLE 32UX81

MERIT 05539520420 Pinnankäsittelylevy 4-1/2 tuumaa karkea

Varastossa
Tuote: AG3CLE Malli: 05539520420Ristiviite: 32UX81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKarkea
sisu50
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 66623326067 Pintakäsittelylevy 4-1 / 2 tuuman 40 Grit | AG3CLD 32UX80 66623326067MustaErittäin karkea40€6.48
MERIT 05539520419 Pintakäsittelylevy 4-1 / 2 tuuman keskikokoinen AG3CLF 32UX82 05539520419KastanjanruskeaKeskikokoinen80€4.44
MERIT 08834162550 Pintakäsittelylevy 4-1 / 2 tuuman 150 Grit | AG3CLG 32UX83 08834162550sininenErittäin hieno150€4.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539520420 Pinnankäsittelylevy 4-1/2 tuumaa karkea
€4.58 / yksikkö