Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEPCO IB11-3-250 höyryloukku, 3/4 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 250 psi Max. Op PSI | CT2ZGC 405Y31

MEPCO IB11-3-250 höyryloukku, 3/4 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 250 psi Max. Op PSI

Varastossa
Tuote: CT2ZGC Malli: IB11-3-250Ristiviite: 405Y31
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
€361.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MEPCO 46-715G BUSH Steam Trap, 1 1/2 tuuman NPT-liitännät, 7 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBF 402W71 46-715G€893.21
MEPCO IB12-3-200G BUSH-höyryloukku, 3/4 tuuman NPT-liitännät, 6 1/2 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€342.63
MEPCO IB12-3-125G BUSH Steam Trap, 3/4 tuuman NPT-liitännät, 6 1/2 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€296.01
MEPCO IB15-6-125 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,642.48
MEPCO IB15-6-250 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,628.97
MEPCO IB15-6-30 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,644.97
MEPCO 44-715G höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 5 3/8 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBM 405Z13 44-715G€478.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEPCO IB11-3-250 höyryloukku, 3/4 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 250 psi Max. Op PSI
€361.15 / yksikkö