Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MENDA 35601 Annostelupullo, 8 unssin kääntyvä kansi AF4TNQ 9JGJ4

MENDA 35601 Annostelupullo 8 unssia Swing Lid

Varastossa
Tuote: AF4TNQ Malli: 35601Ristiviite: 9JGJ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetRuskea
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko8 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuKapea
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaalisuuHinta
MENDA 35601 Annostelupullo, 8 unssin kiertolukko | AF6CAW 9WFW6 35601polyeteeniLeveä€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MENDA 35601 Annostelupullo 8 unssia Swing Lid
€24.02 / yksikkö