Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N9695XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta Pr | AF6VNB 20KK76

MEMPHIS GLOVE N9695XL Päällystetyt käsineet Xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AF6VNB Malli: N9695XLRistiviite: 20KK76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysKarkea
PäällystysmateriaaliPVC
VäriMusta
LäimäysNeuloa
Mitata7, 15
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliAkryyliterry
KokoXL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysMitataKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N9695M Päällystetyt käsineet M Musta Pr | AB4ZFE 20KK74 N9695MNeuloa ranne15M€13.97
MEMPHIS GLOVE N9695L Päällystetyt käsineet L Musta Pr | AF6VNA 20KK75 N9695LNeuloa7, 15L€13.97
MEMPHIS GLOVE N9695XXL Päällystetyt käsineet 2xl Musta Pr | AF6VNC 20KK77 N9695XXLNeuloa7, 152XL€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N9695XL Päällystetyt käsineet Xl Musta Pr
€13.97 / yksikkö