Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N96790S Päällystetyt käsineet Harmaa / musta S Pr | AD3UAR 40P594

MEMPHIS GLOVE N96790S Päällystetyt käsineet Harmaa/musta S Pr

Varastossa
Tuote: AD3UAR Malli: N96790SRistiviite: 40P594

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysJatka neulomista
Mitata15
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoPäällystysPäällystysmateriaaliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96790XS Päällystetyt käsineet Harmaa Musta Xs Pr | AD3UAQ 40P593 N96790XSKämmen / sormenpäätvaahdotettunitriiliXS€8.07
MEMPHIS GLOVE N96790M Päällystetyt käsineet Harmaa / musta M Pr | AD3UAT 40P595 N96790MKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliM€8.07
MEMPHIS GLOVE N96790L Päällystetyt käsineet Harmaa / musta L Pr | AD3UAU 40P596 N96790LKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliL€8.07
MEMPHIS GLOVE N96790XL Päällystetyt käsineet Harmaa / musta Xl Pr | AD3UAV 40P597 N96790XLKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliXL€8.07
MEMPHIS GLOVE N96790XXL Päällystetyt käsineet 2xl Musta / harmaa Pr | AG6TLM 46U084 N96790XXLPalm / sormetTasainennitriili2XL€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96790S Päällystetyt käsineet Harmaa/musta S Pr
€8.07 / yksikkö