Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104109-08 Kuljetinhihna 4 Ply 200 PVC Musta 8 tuumaa Leveys | AH7GJY ​​36TM94

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104109-08 Kuljetinhihna, 4 kerrosta 200 PVC, musta, 8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH7GJY Malli: 20104109-08Ristiviite: 36TM94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.16
Vyötyyppi4-kerroksinen 200 kehrätty polyesterimusta PVC-kitka harjattu
Vyön leveys8
Vetopyörä (tuumaa)Min 4
Kantavuus200
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)0.41
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-06 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 6 tuuman leveys | AH7CZH 36RR74 20026815-060.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 26Min 20440Musta SBR€30.95
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-08 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 8 tuuman leveys | AH7CZJ 36RR75 20026815-080.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 28Min 20440Musta SBR€34.77
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-10 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 10 tuuman leveys | AH7CZK 36RR76 20026815-100.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 210Min 20440Musta SBR€37.75
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-12 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 12 tuuman leveys | AH7CZL 36RR77 20026815-120.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 212Min 20440Musta SBR€37.80
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-14 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 14 tuuman leveys | AH7CZM 36RR78 20026815-140.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 214Min 20440Musta SBR€45.87
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-16 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 16 tuuman leveys | AH7CZN 36RR79 20026815-160.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 216Min 20440Musta SBR€46.78
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20026815-18 Kuljetinhihna 4 Ply 440 SBR Musta 18 tuuman leveys | AH7CZP 36RR80 20026815-180.56254 kerrosta 440 1/4 x 1/16 luokan 218Min 20440Musta SBR€52.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104109-08 Kuljetinhihna, 4 kerrosta 200 PVC, musta, 8 tuumaa leveys
€33.69 / yksikkö