Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N96785L Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 10 L PR | AH6EXW 35YR87

MEMPHIS GLOVE N96785L Päällystetyt käsineet Vaahto Nitriili 10 L PR

Varastossa
Tuote: AH6EXW Malli: N96785LRistiviite: 35YR87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustasoEi testattu
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / punainen
LäimäysNauhaton
Mitata18
EristettyEi
Pituus10 "
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96785S Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-3 / 8 S PR | AH6EXU 35YR85 N96785S9.75 "S€14.48
MEMPHIS GLOVE N96785M Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-1 / 2 M PR | AH6EXV 35YR86 N96785M9.5 "M€14.48
MEMPHIS GLOVE N96785XL Pinnoitetut käsineet Vaahtonitriili 10-1/4 XL PR | AH6EXX 35YR88 N96785XL10.25 "XL€14.48
MEMPHIS GLOVE N96785XXL Päällystetty käsinevaahto Nitriili 10-1/2 2XL PR | AH6EXY 35YR89 N96785XXL10.5 "2XL€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96785L Päällystetyt käsineet Vaahto Nitriili 10 L PR
€14.48 / yksikkö