Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 968S Nahkakäsineet S Hi Visibility Yellow Pr | AB9PVB 2ELL4

MEMPHIS GLOVE 968S Nahkakäsineet S Hi Visibility Yellow Pr

Varastossa
Tuote: AB9PVB Malli: 968SRistiviite: 2ELL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Taustamateriaali3M Scotchlite Heijastava, Nylon
VäriHei Vis keltainen
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliEristetty
PalmumateriaaliViljan vuohennahka
KokoS
Myyty nimelläPari
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 968L Nahkakäsineet L Hi Visibility Yellow Pr | AB9PUZ 2ELL2 968LL€36.51
MEMPHIS GLOVE 968M Nahkahanskat M Hi Visibility Keltainen Pr | AB9PVA 2ELL3 968MM€36.51
MEMPHIS GLOVE 968XL Nahkakäsineet Xl Hi Visibility Yellow Pr | AB9PVC 2ELL5 968XLXL€36.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 968S Nahkakäsineet S Hi Visibility Yellow Pr
€36.51 / yksikkö