Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9680S Päällystetyt käsineet S Sininen/valkoinen Pr | AD2MWJ 3RUJ9

MEMPHIS GLOVE 9680S Päällystetyt käsineet S Sininen/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AD2MWJ Malli: 9680SRistiviite: 3RUJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustasoEi testattu
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliLatex
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata10
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9680L Päällystetyt käsineet L Sininen / valkoinen Pr | AD2MWG 3RUJ7 9680LL€6.05
MEMPHIS GLOVE 9680M pinnoitetut käsineet M Sininen / valkoinen Pr | AD2MWH 3RUJ8 9680MM€6.05
MEMPHIS GLOVE 9680XL Päällystetyt käsineet Xl Sininen / valkoinen Pr | AD2MWK 3RUK1 9680XLXL€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9680S Päällystetyt käsineet S Sininen/valkoinen Pr
€6.05 / yksikkö