Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9666M päällystetyt käsineet M harmaa polyuretaani Pr | AC6FDD 33M007

MEMPHIS GLOVE 9666M päällystetyt käsineet M harmaa polyuretaani Pr

Varastossa
Tuote: AC6FDD Malli: 9666MRistiviite: 33M007

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysSaumaton neule
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0328
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9666XS Päällystetyt käsineet Xs Harmaa polyuretaani Pr | AC6FDB 33M005 9666XSXS€2.90
MEMPHIS GLOVE 9666S Päällystetyt käsineet S Harmaa polyuretaani Pr | AC6FDC 33M006 9666SS€2.90
MEMPHIS GLOVE 9666L Pinnoitetut käsineet L Harmaa polyuretaani Pr | AC6FDE 33M008 9666LL€2.90
MEMPHIS GLOVE 9666XL Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa polyuretaani Pr | AC6FDF 33M009 9666XLXL€2.90
MEMPHIS GLOVE 9666XXL päällystetyt käsineet Xxl harmaa polyuretaani Pr | AC6FDG 33M010 9666XXL2XL€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9666M päällystetyt käsineet M harmaa polyuretaani Pr
€2.90 / yksikkö