Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9507SM Hw Sting Knit Hanskat Puuvilla / poly S Pr | AC6UNX 36J043

MEMPHIS GLOVE 9507SM Hw Sting -neulakäsineet puuvilla / poly S Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNX Malli: 9507SMRistiviite: 36J043

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat neulekäsineet
VäriHarmaa
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9507LM Hw Sting Knit Käsineet Puuvilla/poly L Pr | AC6UNY 36J044 9507LML€1.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9507SM Hw Sting -neulakäsineet puuvilla / poly S Pr
€1.26 / yksikkö