Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9318D10T Sleeve Peukaloaukko 18 tuumaa 10 Guage | AB8DCR 25D609

MEMPHIS GLOVE 9318D10T-hiha, jossa on peukalo 18 tuuman 10-reikäinen

Varastossa
Tuote: AB8DCR Malli: 9318D10TRistiviite: 25D609

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
VäriSuolaa ja pippuria
Pituus18 "
MateriaaliDyneema (R)
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
MEMPHIS GLOVE 9318D7T Sleeve Peukalolla 18 tuuman 7 mitta | AB8DCP 25D607 9318D7T7€18.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9318D10T-hiha, jossa on peukalo 18 tuuman 10-reikäinen
€23.27 / yksikkö