Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 911DPM Nahkakäsineet Hi Visibility Orange M Pr | AD2CXL 3NAD9

MEMPHIS GLOVE 911DPM-nahkahansikkaat Hi Visibility Orange M Pr

Varastossa
Tuote: AD2CXL Malli: 911DPMRistiviite: 3NAD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
TaustamateriaaliNylon
VäriHei Vis Orange
LäimäysSäädettävä rannesuljin takana hopea heijastinnauhalla
LeikkausGunn
Grade nahkaOlkapää
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliJaettu lehmännahka kaksinkertainen kämmen
KokoM
Myyty nimelläPari
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203290500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 911DPL Nahkakäsineet Hi Visibility Oranssi L Pr AD2CXK 3NAD8 911 DPLL€17.88
MEMPHIS GLOVE 911DPXL Nahkakäsineet Hi Visibility Orange Xl Pr | AD2CXM 3NAE2 911DPXLXL€17.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 911DPM-nahkahansikkaat Hi Visibility Orange M Pr
€17.88 / yksikkö