Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3405L Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa L Pr AF6TZL 20JF10

MEMPHIS GLOVE 3405L Nahkakämmenkäsineet Siannahka L Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZL Malli: 3405LRistiviite: 20JF10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliViljan siannahka
VäriBeige
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
Grade nahkavalita
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)25.68
Laivan leveys (cm)12.78
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3405XL Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka Xl Pr | AF6TZM 20JF11 3405XLXL€12.77
MEMPHIS GLOVE 3405M Nahkakäsineet, siannahkaa M Pr AF6TZN 20JF12 3405MM€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3405L Nahkakämmenkäsineet Siannahka L Pr
€12.77 / yksikkö