Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 1700S nahkakäsineet S Valkoinen Pr | AB9PTR 2ELF7

MEMPHIS GLOVE 1700S nahkakäsineet S Valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AB9PTR Malli: 1700SRistiviite: 2ELF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvillakangas
VäriValkoinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaali8 unssia. Fleece
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriLäimäysGrade nahkaLiner-materiaaliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 1700XXL Nahka kämmenkäsineet Lehmännahka Halkaistu 2xl | AB6TCP 22DN40 1700XXLPuuvillaHarmaashirredAFleece2XL€23.38
MEMPHIS GLOVE 1700L Nahkakäsineet L Valkoinen Pr | AB9PTP 2ELF5 1700LPuuvillakangasValkoinenTurvallisuuspalkkio8 unssia. FleeceL€19.70
MEMPHIS GLOVE 1700M Nahkaiset kämmenkäsineet M Valkoinen Pr | AB9PTQ 2ELF6 1700MPuuvillakangasValkoinenTurvallisuuspalkkio8 unssia. FleeceM€19.40
MEMPHIS GLOVE 1700XL Nahkaiset käsineet Xl White Pr | AB9PTT 2ELF8 1700XLPuuvillakangasValkoinenTurvallisuuspalkkio8 unssia. FleeceXL€21.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 1700S nahkakäsineet S Valkoinen Pr
€19.40 / yksikkö