Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER DET3TC -maadoitusmittari 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC maadoitustesti 128 Hz 100vac

Varastossa
Tuote: AC2UTF Malli: DET3TCRistiviite: 2MY25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,824.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapallon testaaja
tarkkuus+/- 2% lukemasta +/- 3 numeroa
Counts1999
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Toimintataajuus128 Hz
Virtalähde(8) AA-paristot
TurvallisuusarviointiCAT IV 100V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maan maadoitusresistanssialue (0.00001 - 2 k ohmia)
    • Maadoitusjännite (100 VAC)
    • Mittausvirta (4.5mA)
    • Maaperän kestävyys (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DET3TC maadoitustesti 128 Hz 100vac
€1,824.38 / yksikkö