Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER 6111-218 sulakekokoonpanosarja | AE6KDA 5TF25

MEGGER 6111-218 Fused Test Leas Set

Varastossa
Tuote: AE6KDA Malli: 6111-218Ristiviite: 5TF25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€610.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake mittausjohtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MEGGER 1002-001 -mittausjohtosarja | AE6KDB 5TF26 1002-001Testijohtosarja€518.20
MEGGER EV6220-606 -kytkentäanturi | AE6KDC 5TF27 EV6220-606Kytketty koetin€437.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 6111-218 Fused Test Leas Set
€610.22 / yksikkö