MEGGER 560060 Vaihemoottorin pyörimistesteri Up-600vac | AD2NRB 3T838

MEGGER 560060 Vaihemoottorin pyörimistesti Up-600vac

Varastossa
Tuote: AD2NRB Malli: 560060Ristiviite: 3T838

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,354.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaiheen ja moottorin pyörimistesteri
näyttöAnaloginen mittari
Taajuusalue50 / 60Hz
JännitealueJopa 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kierto (kyllä)
    • Vaihekierto (Kyllä)
    • Vaihejännitteen nykyinen ilmaisin (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 560060 Vaihemoottorin pyörimistesti Up-600vac
€3,354.68 / yksikkö