Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGAPRO 6KIT5 Monibittinen ruuvimeisselin pikalukko | AC2TJY 2MRT5

MEGAPRO 6KIT5 monibittinen ruuvimeisselin pikalukko

Varastossa
Tuote: AC2TJY Malli: 6KIT5Ristiviite: 2MRT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisselisarja
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliTupla päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi15-in-1 ja 15-in-1 Tamperproof
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTriax nylon
Palojen lukumäärä24
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen sovellusPeukaloinnilta suojattu
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätKuusikulmainen 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, avain # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, väärinkäytön estävä Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusKoot sisältyvätHinta
MEGAPRO 6KIT1 Monibittinen ruuvimeisseli 15-in-1, Quick Lock | AC2TJX 2MRT4 6 KIT13/16", 1/4", 5/16"14Yleinen tarkoitusPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25€105.58
MEGAPRO 6KIT3, monibittinen ruuvimeisselisarja 15-in-1 | AC2TJZ 2MRT6 6 KIT31 / 4 "16Peukaloinnilta suojattuKuusikulmainen 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", avain # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5€109.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO 6KIT5 monibittinen ruuvimeisselin pikalukko
€101.88 / yksikkö