Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb | CT2VLB 56HC94

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb

Varastossa
Tuote: CT2VLB Malli: CN02NRP100TLGR01Ristiviite: 56HC94

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€25.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2272
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MEDCASTER RZ02TPN070TLTS06 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 110 lb, 2 3/4 tuumaa asennuskorkeus | CT2VKU 56HD02 RZ02TPN070TLTS06€18.44
MEDCASTER RZ02TPN070SWGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 110 lb, 2 3/4 tuuman asennuskorkeus | CT2VKV 56HC98 RZ02TPN070SWGR01€15.66
MEDCASTER RZ02TPN070TLGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 110 lb, 2 3/4 tuumaa asennuskorkeus | CT2VKW 56HC99 RZ02TPN070TLGR01€19.49
MEDCASTER CN02NRP100SWGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb | CT2VKX 56HC92 CN02NRP100SWGR01€21.39
MEDCASTER CN02NRP100TLTS06 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb | CT2VKY 56HC97 CN02NRP100TLTS06€25.92
MEDCASTER CN02NRP100SWTS06 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb | CT2VKZ 56HC96 CN02NRP100SWTS06€21.39
MEDCASTER CN02NRP100TLGR02 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb | CT2VLA 56HC95 CN02NRP100TLGR02€25.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 125 lb
€25.62 / yksikkö