Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX SMG-C91-010 Leikkaamattomat käsineet Näkyvyys keltainen L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 Leikkauksenkestävät Käsineet Hyvä näkyvyys Keltainen L Pr

Varastossa
Tuote: AG2NPD Malli: SMG-C91-010Ristiviite: 31TU56

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€68.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1500
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 60
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
TaustamateriaaliTrekDry (oikea)
VäriHi-Vis keltainen
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliSynteettinen nahka, Armortex (R)
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
Pituus10 "
Liner-materiaaliPanssariTex (R)
PalmumateriaaliSynteettinen nahka, Armortex (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX SMG-C91-008 Viiltosuojakäsineet Näkyvyys Keltainen S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S€68.07
MECHANIX SMG-C91-009 Leikkaamattomat käsineet Näkyvä keltainen M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M€68.07
MECHANIX SMG-C91-011 Viiltosuojakäsineet Näkyvyys Keltainen Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL€68.07
MECHANIX SMG-C91-012 Viiltosuojakäsineet Näkyvyys Keltainen 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL€68.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX SMG-C91-010 Leikkauksenkestävät Käsineet Hyvä näkyvyys Keltainen L Pr
€68.07 / yksikkö