MEC-O-MATIC 8800667 Kemikaalisäiliö 15 G | AC2YMY 2P307

MEC-O-MATIC 8800667 Kemikaalisäiliö 15 G

Varastossa
Tuote: AC2YMY Malli: 8800667Ristiviite: 2P307

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallisten liuosten säiliö
Materiaalipolyeteeni
säiliön tilavuus15 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)89.66
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC 8800667 Kemikaalisäiliö 15 G
€401.84 / yksikkö