Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 494400 Faceshield Visiiriasetaattikirkas 7 x 16-3 / 4in | AF3NTD 8A334

MCR SAFETY 494400 Faceshield Visiiriasetaatti kirkas 7 x 16-3 / 4in

Varastossa
Tuote: AF3NTD Malli: 494400Ristiviite: 8A334

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliAsetaatti
Visiirin korkeus7"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.25
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: US SAFETY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MCR-TURVALLISUUS 485400 Faceshield Visiiriasetaatti kirkas 8 x 15-1 / 2in | AF4JCH 8XXZ2 4854008"15.5 "€17.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 494400 Faceshield Visiiriasetaatti kirkas 7 x 16-3 / 4in
€13.52 / yksikkö