Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 3601KL Nahkaiset kämmenkäsineet vuohennahkainen Palm L Pr AF7JRW 21NM43

MCR SAFETY 3601KL Nahkakämmenkäsineet Vuohennahka Palm L Pr

Varastossa
Tuote: AF7JRW Malli: 3601KLRistiviite: 21NM43

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliVuohennahkaa
VäriValkoinen
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaaliKevlar
KokoL
Myyty nimellätusina
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 3601KS Nahkaiset kämmenkäsineet vuohennahka Palm S Pr AF7JRU 21NM41 3601KSS€32.12
MCR SAFETY 3601KM Nahkaiset kämmenkäsineet vuohennahka Palm M Pr AF7JRV 21NM42 3601KMM€32.12
MCR SAFETY 3601KXL Nahkakäsineet Vuohennahka Palm Xl Pr | AF7JRX 21NM44 3601KXLXL€34.79
MCR SAFETY 3601KXXXL Nahkaiset kämmenkäsineet vuohennahkainen 3xl Pr AF7JRY 21NM46 3601KXXXL3XL€37.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 3601KL Nahkakämmenkäsineet Vuohennahka Palm L Pr
€32.12 / yksikkö