Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 3401S Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka Shirred S Pr AB6GPB 21NM35

MCR SAFETY 3401S Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka Shirred S Pr

Varastossa
Tuote: AB6GPB Malli: 3401SRistiviite: 21NM35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliSiannahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaTeollinen
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimellätusina
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR TURVALLISUUS 3401M Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkahihat M Pr | AB6GPC 21NM36 3401MM€12.53
MCR SAFETY 3401L Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka, Shirred L Pr AB6GPD 21NM37 3401LL€13.37
MCR SAFETY 3401XL Nahkakäsineet Hanskat Palm Pigl Xl Pr | AB6GPE 21NM38 3401XLXL€15.04
MCR SAFETY 3401XXL nahka kämmenkäsineet Siannahka Palm 2xl Pr | AB6GPF 21NM39 3401XXL2XL€16.10
MCR SAFETY 3401XXXL Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahkainen kämmen 3xl Pr | AB6GPG 21NM40 3401XXXL3XL€15.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 3401S Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka Shirred S Pr
€12.53 / yksikkö