Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 1400RH nahkainen kämmennahkakäsine naudannahkainen L | AF7JRP 21NM31

MCR SAFETY 1400RH Nahkainen palmukäsine Naudannahka Palm L.

Varastossa
Tuote: AF7JRP Malli: 1400RHRistiviite: 21NM31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvilla
VäriSininen mustilla ja keltaisilla raidoilla
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Käsi(Vain) Oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiOlkapää jaettu
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläkukin
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsiMyyty nimelläHinta
MCR SAFETY 1400A Nahkaiset kämmenkäsineet Lehmännahkainen Shirred L Pr | AF7JRH 21NM25 1400AVasen oikeatusina€10.99
MCR SAFETY 1400LH nahkainen kämmennahka, karhennettu nahka | AF7JRN 21NM30 1400LH(Vain) Vasenkukin€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 1400RH Nahkainen palmukäsine Naudannahka Palm L.
€6.48 / yksikkö