Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 1400M nahkaiset kämmennahkakarvat, naudannahka, Shirred M Pr AF7JRJ 21NM26

MCR SAFETY 1400M Nahkaiset kämmenkäsineet Lehmännahka Shirred M Pr

Varastossa
Tuote: AF7JRJ Malli: 1400MRistiviite: 21NM26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvilla
VäriSininen mustilla ja keltaisilla raidoilla
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiOlkapää jaettu
Liner-materiaalivuoriton
KokoM
Myyty nimellätusina
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 1400S Nahkaiset kämmenen käsineet naudannahkaa, Shirred S Pr AF7JRK 21NM27 1400SS€10.99
MCR SAFETY 1400XL Nahkakäsineet Cowhide Palm Xl Pr | AF7JRL 21NM28 1400XLXL€10.99
MCR SAFETY 1400XXL -nahkakäsineet, naudannahkainen kämmen 2xl Pr | AF7JRM 21NM29 1400XXL2XL€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 1400M Nahkaiset kämmenkäsineet Lehmännahka Shirred M Pr
€10.99 / yksikkö