Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCKINNEY HT4A3786 BB NRP 5 X 4 1/2-saranan täydelliset laakerit | AF8EZL 25HE10

MCKINNEY HT4A3786 BB NRP 5" x 4 1/2 saranan kokoiset kuulalaakerit

Varastossa
Tuote: AF8EZL Malli: HT4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2Ristiviite: 25HE10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana
LaakerityyppiKuulalaakerit
VäriTylsä kromi
CornersNeliö
Ovilehden leveys2.25 "
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus5"
Kehyksen lehden leveys2.25 "
TarvikkeetMukana
Korkeus5"
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiKyllä
Lehtien paksuus0.19 "
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSairaalavinkkiLaakerityyppiVäriLehtien paksuusMateriaaliAsennusTapin materiaaliTapin tyyppiHinta
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2 "X 4-1/2" SS-sarana Täysi aihioholkki | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSEiHolkkiTylsää ruostumatonta0.18 "Ruostumaton teräsTäysi MortiseRuostumaton teräsEi-poistettava€116.16
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRP-sarana, täydellinen kiinnityshiha | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPEiHolkkiTylsää ruostumatonta0.18 "Ruostumaton teräsTäysi MortiseRuostumaton teräsEi-poistettava€676.66
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" saranan täysi kiinnityshiha | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"EiHolkkiTylsä kromi0.134 "TeräsTäysi MortiseTeräsEi-poistettava€19.11
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "sarana Täysi laastiholkki | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "KylläHolkkiTylsä kromi0.134 "TeräsTäysi MortiseTeräsSairaalavinkki€53.42
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2-saranaiset täyslaakeripallolaakerit | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2EiKuulalaakeritTylsä kromi0.19 "TeräsTäysi MortiseTeräsEi-poistettava€67.55
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 saranan täyden laastin kuulalaakerit | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2EiKuulalaakeritTylsää ruostumatonta0.19 "Ruostumaton teräsTäysi MortiseRuostumaton teräsEi-poistettava€129.78
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" sarana Täysi aallotettu kuulalaakeri | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"EiKuulalaakeritTylsä kromi0.19 "TeräsTäysi MortiseTeräsIrrotettava€60.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY HT4A3786 BB NRP 5" x 4 1/2 saranan kokoiset kuulalaakerit
€96.17 / yksikkö