Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 61306 Line-up Pry Bar Set 3 kpl | AC2HZX 2KKU9

MAYHEW TOOLS 61306 Line-up Pry Bar Set 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC2HZX Malli: 61306Ristiviite: 2KKU9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiviin vankkatankosarja
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus14 ", 16", 20 "
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 61306 Line-up Pry Bar Set 3 kpl
€89.24 / yksikkö