Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MWL-10SP-SM työvalo pyöreä 12vdc 2 tuuman halkaisija AA4BLB 12D304

MAXXIMA MWL-10SP-SM työvalo pyöreä led 12vdc 2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA4BLB Malli: MWL-10SP-SMRistiviite: 12D304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Nykyinen piirretty630mA
Syvyys2"
Halkaisija2"
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho250 Lumens
AsennusPintakiinnike
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoteloPohjamateriaaliaYhteysPituusLinssisuunnitteluValotehoLumensHinta
MAXXIMA MWL-10SP Työvalo pyöreä Led 12vdc 2 tuuman halkaisija | AA4BLA 12D302 MWL-10SPtyövaloAlumiiniAlumiini--Pyöreä250 Lumens-€54.35
MAXXIMA MWL-11HL -työvalo pyöreä 12 / 24vdc 4 tuuman halkaisija | AA4BLC 12D305 MWL-11HLtyövaloKumiRuostumaton teräs--Pyöreä750 Lumens-€110.75
MAXXIMA MWL-01B työvalo pyöreä 12vdc 4-1 / 2 tuuman halkaisija | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BtyövaloAlumiiniRuostumaton teräs--Pyöreä550 Lumens-€102.31
MAXXIMA MWL-26 -työvalo 500 lumenia kirkkaan suorakulmainen | AG4VCF 34TG92 MWL-26työvaloYhdistettyRuostumaton teräs-5 8 / 9 "Suorakulmainen500 Lumens-€55.09
MAXXIMA MWL-20 Työvalo Suorakulmainen Led 800 lumenia | AG6PJR 39M957 MWL-20työvaloAlumiiniRuostumaton teräs--Neliö800 Lumens-€77.56
MAXXIMA MWL-28 työvalo pyöreä kirkas linssi 1200 lumenia | AH7NKG 36XD75 MWL-28työvaloJauhemaalattu alumiini---Pyöreä1200 Lumens-€76.97
MAXXIMA MWL-29 Työvalo Suorakulmainen kirkas 1200 lumenia AH7NKH 36XD76 MWL-29Tulva työvaloJauhemaalattu alumiini--5 29 / 32 "Suorakulmainen1200 Lumens-€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MWL-10SP-SM työvalo pyöreä led 12vdc 2 tuuman halkaisija
€66.40 / yksikkö