Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M63346R Stop / tail / turn Light 6led 6x3in soikea punainen | AE8TDH 6FDV8

MAXXIMA M63346R Pysäytys-/pyrstö-/käännösvalo 6led 6x3in soikea punainen

Varastossa
Tuote: AE8TDH Malli: M63346RRistiviite: 6FDV8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu180mA
Syvyys1.875 "
Korkeus2.187 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
Polttimien lukumäärä6
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiPL-3-liitin
Tyyppi6-diodi
Volt-polttimo12.8
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeHinta
MAXXIMA M42346R Stop/käännä/pyrstö 4 tuumaa 6 Led Pyöreä punainen | AE8TDG 6FDV7 M42346RPyöreä€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M63346R Pysäytys-/pyrstö-/käännösvalo 6led 6x3in soikea punainen
€18.86 / yksikkö