Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-napainen | AC9UCK 3JYT1

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-napainen

Varastossa
Tuote: AC9UCK Malli: M50905Ristiviite: 3JYT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-taajuuskorjain
VäriPunainen, musta, valkoinen
Connector Type3-Pin
Pituus15 "
Maks. Jännite14
Maks. Lankayhdistelmä3
Maks. Langan koko18AWG
Min. Lankayhdistelmä3
Min. Langan koko18AWG
TyyppiPaljaat lyijyt vaihdettu naisiksi
Langan tyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-napainen
€28.42 / yksikkö