Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42341RYCL S/t/t/park Light Led Oranssi/punainen 4-5/16 Halkaisija | AA4JWX 12P858

MAXXIMA M42341RYCL S/t/t/park Light Led Oranssi/punainen 4-5/16 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AA4JWX Malli: M42341RYCLRistiviite: 12P858

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop / Tail / Turn / Park jalustan valo
PohjamateriaaliaKromattu ABS
VäriKeltainen / punainen
Nykyinen piirretty440mA
Halkaisija4 5 / 16 "
Korkeus2"
KoteloKromattu ABS
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusJalusta
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAXXIMA M42341R/YS/t/t/park Light Led Oranssi/punainen 4-5/16 Halkaisija | AA4JWW 12P857 M42341R / Y€75.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42341RYCL S/t/t/park Light Led Oranssi/punainen 4-5/16 Halkaisija
€74.01 / yksikkö