Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42120R Stop-takavalo LED punainen 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Stop-takavalo LED punainen 340mA

Varastossa
Tuote: AH8UEW Malli: M42120RRistiviite: 38ZM49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä takavalon valo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty340mA
Syvyys1-13 / 16 "
Halkaisija4"
Salaman tyyppiSuuntavilkku
Korkeus5 39 / 64 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus5 39 / 64 "
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLaippa
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaSAE-luokka 1
Leveys5 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42120R Stop-takavalo LED punainen 340mA
€39.86 / yksikkö