Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20320YCL tyhjennys Valo Led Oranssi suorakaiteen muotoinen 2-1/2 L | AE9XPN 6NDY4

MAXXIMA M20320YCL tyhjennysvalo Led oranssi, suorakaiteen muotoinen 2-1/2 L

Varastossa
Tuote: AE9XPN Malli: M20320YCLRistiviite: 6NDY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty40mA
Korkeus1.25 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus2.5 "
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M20320RCL Vapaa Valo Led Red Surf Suorakulmainen 2-1/2l | AE9XPM 6NDY3 M20320RCLpunainen€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20320YCL tyhjennysvalo Led oranssi, suorakaiteen muotoinen 2-1/2 L
€15.13 / yksikkö