Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20311R Led Clearance Vaaleanpunainen Läpivientikiinnike | AB6WNP 22N694

MAXXIMA M20311R Led välysvalo punainen läpivientikiinnitys

Varastossa
Tuote: AB6WNP Malli: M20311RRistiviite: 22N694

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusvalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.02
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennusHinta
MAXXIMA M20311Y Led -välys vaalea keltainen gromet -kiinnike | AB6WNQ 22N695 M20311YKeltainenLäpivienti€19.53
MAXXIMA M27011Y Led-välys Vaaleanpunainen pinta-asennus | AB6WNR 22N696 M27011YKeltainenpinta€47.50
MAXXIMA M27011YCL Led Clearance Light Amber Srfc -asennus | AB6WNT 22N697 M27011YCLKeltainenpinta€49.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20311R Led välysvalo punainen läpivientikiinnitys
€20.65 / yksikkö