Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3LXF6 kromijalusta ja yksijohtiminen lanka L4.12in | AD2AEP

MAXXIMA 3LXF6 kromijalusta ja yksijohtoinen johto L4.12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AEP Malli: 3LXF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKromi pohja yhdellä johtimella
Tyyppi1.1 "korkea, 4.12" pitkä, 0.59 "leveä, LED-lamppu, lampun käyttöikä 100,000 XNUMX h.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3LXF6 kromijalusta ja yksijohtoinen johto L4.12 tuumaa
€5.81 / yksikkö