MAXI-LIFT CC07X5 PG Hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLD

MAXI-LIFT CC07X5 PG Hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa

Tuote: CJ3WLD Malli: CC07X5 PG
€7.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko1 / 4 "
VäriHarmaa
Syvyys5"
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)2 11 / 16 "
Pituus7 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Projektio5 1 / 2 "
Seinämän paksuus0.26 "
Veden kapasiteetti80.75 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT CC05X4 PG Hissikauha, pituus 5 1/2 tuumaa, syvyys 4 1/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WKZ CC05X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "5 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€5.30
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC06X4 PG Hissikauha, pituus 6 1/2 tuumaa, syvyys 4 1/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLA CC06X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "6 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€5.48
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC06X5 PG Hissikauha, pituus 6 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLB CC06X5 PG1 / 4 "5"6 1 / 2 "25 1 / 2 "0.26 "€6.93
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC07X4 PG Hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 4 1/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLC CC07X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "7 1 / 2 "34 1 / 2 "0.21 "€5.91
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC08X5 PG Hissikauha, pituus 8 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLE CC08X5 PG1 / 4 "5"8 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€7.30
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC08X6 PG Hissikauha, pituus 8 1/16 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLF CC08X6 PG1 / 4 "6"8 1 / 16 "36 5 / 8 "0.27 "€10.71
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CC09X5 PG Hissikauha, pituus 9 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WLG CC09X5 PG1 / 4 "5"9 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€7.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT CC07X5 PG Hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, harmaa
€7.13 / yksikkö