Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-7 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 1 x 7 tuuman koko, 4PK | AD8HBV 4KGA2

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-7 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, koko 1 x 7 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HBV Malli: B7-1-7Ristiviite: 4KGA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus7"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.942
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-7 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, koko 1 x 7 tuumaa, 4PK
€113.56 /pakkaus