MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 6-3/4 tuumaa, 8 pk | AE4YFK 5NYN5

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 6-3/4 tuumaa, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YFK Malli: B7-1-6.75-8Ristiviite: 5NYN5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 6-3/4 tuumaa, 8 pk
€139.94 /pakkaus